
CHF 87.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 94.86inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 87.75 | - |
300+ | CHF 66.50 | 24.22% |
500+ | CHF 55.75 | 36.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Stop-Fire |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PU-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 5 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 10 m |