
CHF 108.88/ Paketexkl. MwSt
CHF 117.70inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 108.88 | - |
300+ | CHF 83.63 | 23.19% |
500+ | CHF 69.00 | 36.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Stop-Fire |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PU-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 5 m |