
CHF 151.25/ Paketexkl. MwSt
CHF 163.50inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 151.25 | - |
300+ | CHF 111.50 | 26.28% |
500+ | CHF 95.75 | 36.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Stop-Fire |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PU-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 20 mm |
Rollenlänge | 10 m |