
CHF 66.50/ Paketexkl. MwSt
CHF 71.89inkl. MwSt
604 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.50 | - |
300+ | CHF 50.50 | 24.06% |
500+ | CHF 42.50 | 36.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Stop-Fire |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PU-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 5 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 10 m |