
CHF 82.25/ Paketexkl. MwSt
CHF 88.91inkl. MwSt
38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 82.25 | - |
300+ | CHF 61.00 | 25.84% |
500+ | CHF 53.13 | 35.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Stop-Fire |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PU-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 5 m |