
CHF 116.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 126.21inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 116.75 | - |
300+ | CHF 87.75 | 24.84% |
500+ | CHF 74.50 | 36.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Stop-Fire |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | PU-Schaum |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 10 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 10 m |