Dichtungsband MUSSTIK® G 9mm/4mm

  • ERIKS:13878186
Image 1
VE 1 Paket = 100 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 109.18inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 101.00

-

300+

CHF 78.20

22.57%

500+

CHF 40.20

60.20%

1000+

CHF 39.20

61.19%

2000+

CHF 31.30

69.01%

3000+

CHF 27.10

73.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
4 mm
Breite
9 mm
Rollenlänge
10 m