Dichtungsband MUSSTIK® G 9mm/3mm

  • ERIKS:13878202
Image 1
VE 1 Paket = 100 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.00

-

300+

CHF 67.70

22.18%

500+

CHF 34.80

60.00%

1000+

CHF 33.90

61.03%

2000+

CHF 27.10

68.85%

3000+

CHF 23.50

72.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
3 mm
Breite
9 mm
Rollenlänge
10 m