Dichtungsband MUSSTIK® G 9mm/2mm

  • ERIKS:13878201
Image 1
VE 1 Paket = 100 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 78.37inkl. MwSt

169 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 72.50

-

300+

CHF 56.40

22.21%

500+

CHF 29.10

59.86%

1000+

CHF 28.30

60.97%

2000+

CHF 22.70

68.69%

3000+

CHF 19.60

72.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
2 mm
Breite
9 mm
Rollenlänge
10 m