Dichtungsband MUSSTIK® G 6mm/2mm

  • ERIKS:13878200
Image 1
VE 1 Paket = 100 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.10/ Paketexkl. MwSt

CHF 60.64inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.10

-

300+

CHF 43.70

22.10%

500+

CHF 22.50

59.89%

1000+

CHF 21.90

60.96%

2000+

CHF 17.50

68.81%

3000+

CHF 15.10

73.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
2 mm
Breite
6 mm
Rollenlänge
10 m