Dichtungsband MUSSTIK® G 20mm/5mm

  • ERIKS:13878198
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 119.18inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 110.25

-

150+

CHF 85.75

22.22%

300+

CHF 44.10

60.00%

600+

CHF 42.85

61.13%

1200+

CHF 34.30

68.89%

1800+

CHF 29.70

73.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
5 mm
Breite
20 mm
Rollenlänge
10 m