Dichtungsband MUSSTIK® G 20mm/4mm

  • ERIKS:13878197
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 98.37inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.00

-

150+

CHF 70.75

22.25%

300+

CHF 36.35

60.05%

600+

CHF 35.35

61.15%

1200+

CHF 28.25

68.96%

1800+

CHF 24.50

73.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
4 mm
Breite
20 mm
Rollenlänge
10 m