Dichtungsband MUSSTIK® G 20mm/3mm

  • ERIKS:13878196
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 94.05inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.00

-

150+

CHF 67.75

22.13%

300+

CHF 34.85

59.94%

600+

CHF 33.85

61.09%

1200+

CHF 27.10

68.85%

1800+

CHF 23.40

73.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
3 mm
Breite
20 mm
Rollenlänge
10 m