Dichtungsband MUSSTIK® G 20mm/2mm

  • ERIKS:14890184
Image 1
Zellkautschuk EPDM geschlossenporig, sehr gut Alterungs- und Witterungsbeständig, Kleber fadenverstärkt. Zum Dichten, Dämmen und Dämpfen. Sehrt gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Verrotungssicher, mittlere Öl-Beständigkeit. Nichtg geeignet mit PC oder Plexiglas.

Anwendungshinweis
Zellkautschukstreifen werden aus Kautschukmischungen hergestellt und enthalten Weichmacher. Vorsicht deshalb im Kontakt mit lackierten oder gestrichenen Flächen. Beim Anbringen nicht dehnen. Die Streifen ziehen sich sonst nach kurzer Zeit zusammen und hinterlassen Lücken in der Dichtfläche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 70.54inkl. MwSt

84 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.25

-

300+

CHF 50.75

22.22%

600+

CHF 26.10

60.00%

900+

CHF 25.40

61.07%

1200+

CHF 20.35

68.81%

1800+

CHF 17.55

73.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
2 mm
Breite
20 mm
Rollenlänge
10 m