Dichtungsband MUSSTIK® G 15mm/5mm

  • ERIKS:13878194
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 98.37inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.00

-

200+

CHF 70.75

22.25%

400+

CHF 36.35

60.05%

600+

CHF 35.35

61.15%

800+

CHF 28.25

68.96%

1200+

CHF 24.50

73.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
5 mm
Breite
15 mm
Rollenlänge
10 m