Dichtungsband MUSSTIK® G 15mm/4mm

  • ERIKS:14890182
Image 1
Zellkautschuk EPDM geschlossenporig, sehr gut Alterungs- und Witterungsbeständig, Kleber fadenverstärkt. Zum Dichten, Dämmen und Dämpfen. Sehrt gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Verrotungssicher, mittlere Öl-Beständigkeit. Nichtg geeignet mit PC oder Plexiglas.

Anwendungshinweis
Zellkautschukstreifen werden aus Kautschukmischungen hergestellt und enthalten Weichmacher. Vorsicht deshalb im Kontakt mit lackierten oder gestrichenen Flächen. Beim Anbringen nicht dehnen. Die Streifen ziehen sich sonst nach kurzer Zeit zusammen und hinterlassen Lücken in der Dichtfläche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 80.53inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.50

-

150+

CHF 58.00

22.15%

300+

CHF 29.80

60.00%

600+

CHF 28.95

61.14%

1200+

CHF 23.20

68.86%

1800+

CHF 20.05

73.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
4 mm
Breite
15 mm
Rollenlänge
10 m