Dichtungsband MUSSTIK® G 15mm/3mm

  • ERIKS:13878192
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 69.45inkl. MwSt

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 64.25

-

150+

CHF 50.00

22.18%

250+

CHF 25.75

59.92%

500+

CHF 25.05

61.01%

1000+

CHF 20.00

68.87%

1500+

CHF 17.30

73.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
3 mm
Breite
15 mm
Rollenlänge
10 m