Dichtungsband MUSSTIK® G 15mm/2mm

  • ERIKS:14890183
Image 1
Zellkautschuk EPDM geschlossenporig, sehr gut Alterungs- und Witterungsbeständig, Kleber fadenverstärkt. Zum Dichten, Dämmen und Dämpfen. Sehrt gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Verrotungssicher, mittlere Öl-Beständigkeit. Nichtg geeignet mit PC oder Plexiglas.

Anwendungshinweis
Zellkautschukstreifen werden aus Kautschukmischungen hergestellt und enthalten Weichmacher. Vorsicht deshalb im Kontakt mit lackierten oder gestrichenen Flächen. Beim Anbringen nicht dehnen. Die Streifen ziehen sich sonst nach kurzer Zeit zusammen und hinterlassen Lücken in der Dichtfläche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 56.48inkl. MwSt

8.36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.25

-

200+

CHF 40.60

22.30%

400+

CHF 20.90

60.00%

600+

CHF 20.35

61.05%

800+

CHF 16.25

68.90%

1200+

CHF 14.10

73.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
2 mm
Breite
15 mm
Rollenlänge
10 m