Dichtungsband MUSSTIK® G 12mm/5mm

  • ERIKS:13878190
Image 1
VE 1 Paket = 100 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 156.75inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 145.00

-

300+

CHF 113.00

22.07%

500+

CHF 58.00

60.00%

1000+

CHF 56.40

61.10%

2000+

CHF 45.10

68.90%

3000+

CHF 39.10

73.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
5 mm
Breite
12 mm
Rollenlänge
10 m