Dichtungsband MUSSTIK® G 12mm/4mm

  • ERIKS:13878189
Image 1
VE 1 Paket = 100 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 146.48inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 135.50

-

300+

CHF 105.50

22.14%

800+

CHF 54.20

60.00%

1200+

CHF 52.70

61.11%

1600+

CHF 42.20

68.86%

2400+

CHF 36.40

73.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
4 mm
Breite
12 mm
Rollenlänge
10 m