Dichtungsband MUSSTIK® G 12mm/3mm

  • ERIKS:13878163
Image 1
VE 1 Paket = 100 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 115.13inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 106.50

-

200+

CHF 82.70

22.35%

400+

CHF 42.60

60.00%

600+

CHF 41.40

61.13%

800+

CHF 33.10

68.92%

1200+

CHF 28.70

73.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Höhe
3 mm
Breite
12 mm
Rollenlänge
10 m