Dichtungsband MUSSTIK® CR 9mm/6mm

  • ERIKS:13878187
Image 1
VE 1 Paket = 100 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 154.04inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 142.50

-

300+

CHF 110.50

22.46%

600+

CHF 56.90

60.07%

900+

CHF 55.30

61.19%

1200+

CHF 44.30

68.91%

1800+

CHF 38.30

73.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
6 mm
Breite
9 mm
Rollenlänge
10 m