Dichtungsband MUSSTIK® CR 9mm/2mm

  • ERIKS:13878183
Image 1
VE 1 Paket = 100 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 95.13inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.00

-

300+

CHF 68.50

22.16%

600+

CHF 35.30

59.89%

900+

CHF 34.30

61.02%

1200+

CHF 27.50

68.75%

1800+

CHF 23.80

72.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
2 mm
Breite
9 mm
Rollenlänge
10 m