Dichtungsband MUSSTIK® CR 6mm/3mm

  • ERIKS:13878181
Image 1
VE 1 Paket = 100 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 80.53inkl. MwSt

16.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 74.50

-

300+

CHF 57.90

22.28%

500+

CHF 29.80

60.00%

1000+

CHF 29.00

61.07%

2000+

CHF 23.20

68.86%

3000+

CHF 20.10

73.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
3 mm
Breite
6 mm
Rollenlänge
10 m