Dichtungsband MUSSTIK® CR 6mm/2mm

  • ERIKS:14882059
Image 1
Zellkautschuk CR geschlossenporig, gute Alteruns- und Witterungsbestndigkeit, selbstverlöschend. Zum Dichten, Dämmen und Dämpfen. Sehr gute Ozon- und UV-Beständigkeit. Verrottungssicher, mittlere Öl-Beständigkeit. Nicht geeignet mit PC oder Plexiglas.

Anwendungshinweis
Zellkautschukstreifen werden aus Kautschukmischungen hergestellt und enthalten Weichmacher. Vorsicht deshalb im Kontakt mit lackierten oder gestrichenen Flächen. Beim Anbringen nicht dehnen. Die Streifen ziehen sich sonst nach kurzer Zeit zusammen und hinterlassen Lücken in der Dichtfläche.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.90/ Paketexkl. MwSt

CHF 66.91inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.90

-

300+

CHF 48.20

22.13%

500+

CHF 24.80

59.94%

1000+

CHF 24.10

61.07%

2000+

CHF 19.30

68.82%

3000+

CHF 16.70

73.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
2 mm
Breite
6 mm
Rollenlänge
10 m