Dichtungsband MUSSTIK® CR 30mm/6mm

  • ERIKS:13878179
Image 1
VE 1 Paket = 30 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.60/ Paketexkl. MwSt

CHF 133.61inkl. MwSt

76 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 123.60

-

90+

CHF 96.15

22.21%

210+

CHF 49.50

59.95%

420+

CHF 48.15

61.04%

630+

CHF 38.55

68.81%

840+

CHF 33.30

73.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
6 mm
Breite
30 mm
Rollenlänge
10 m