Dichtungsband MUSSTIK® CR 30mm/3mm

  • ERIKS:13878177
Image 1
VE 1 Paket = 30 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.65/ Paketexkl. MwSt

CHF 89.34inkl. MwSt

41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 82.65

-

90+

CHF 64.35

22.14%

210+

CHF 33.15

59.89%

420+

CHF 32.25

60.98%

630+

CHF 25.71

68.89%

840+

CHF 22.26

73.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
3 mm
Breite
30 mm
Rollenlänge
10 m