Dichtungsband MUSSTIK® CR 30mm/2mm

  • ERIKS:13878176
Image 1
VE 1 Paket = 30 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.75/ Paketexkl. MwSt

CHF 72.16inkl. MwSt

67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.75

-

90+

CHF 51.90

22.25%

210+

CHF 26.67

60.04%

420+

CHF 25.95

61.12%

630+

CHF 20.76

68.90%

840+

CHF 17.97

73.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
2 mm
Breite
30 mm
Rollenlänge
10 m