Dichtungsband MUSSTIK® CR 25mm/6mm

  • ERIKS:13878175
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 170.75/ Paketexkl. MwSt

CHF 184.58inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 170.75

-

150+

CHF 132.75

22.25%

250+

CHF 68.25

60.03%

500+

CHF 66.50

61.05%

1000+

CHF 53.25

68.81%

1500+

CHF 45.95

73.09%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
6 mm
Breite
25 mm
Rollenlänge
10 m