Dichtungsband MUSSTIK® CR 25mm/3mm

  • ERIKS:13878173
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 123.77inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 114.50

-

150+

CHF 89.25

22.05%

250+

CHF 45.85

59.96%

500+

CHF 44.55

61.09%

1000+

CHF 35.65

68.86%

1500+

CHF 30.85

73.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
3 mm
Breite
25 mm
Rollenlänge
10 m