
CHF 94.75/ Paketexkl. MwSt
CHF 102.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 94.75 | - |
150+ | CHF 73.75 | 22.16% |
250+ | CHF 37.90 | 60.00% |
500+ | CHF 36.85 | 61.11% |
1000+ | CHF 29.50 | 68.87% |
1500+ | CHF 25.50 | 73.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | MUSSTIK® |
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Typ | Dichtungsband |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 2 mm |
Breite | 25 mm |
Rollenlänge | 10 m |