Dichtungsband MUSSTIK® CR 19mm/4mm

  • ERIKS:13878170
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 114.05inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 105.50

-

150+

CHF 82.00

22.27%

300+

CHF 42.15

60.05%

600+

CHF 40.95

61.18%

1200+

CHF 32.80

68.91%

1800+

CHF 28.35

73.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
4 mm
Breite
19 mm
Rollenlänge
10 m