Dichtungsband MUSSTIK® CR 19mm/3mm

  • ERIKS:13878169
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 99.45inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 92.00

-

150+

CHF 71.50

22.28%

300+

CHF 36.75

60.05%

600+

CHF 35.70

61.20%

1200+

CHF 28.60

68.91%

1800+

CHF 24.70

73.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
3 mm
Breite
19 mm
Rollenlänge
10 m