Dichtungsband MUSSTIK® CR 19mm/2mm

  • ERIKS:13878168
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.00/ Paketexkl. MwSt

CHF 83.24inkl. MwSt

129 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.00

-

150+

CHF 59.75

22.40%

300+

CHF 30.75

60.06%

600+

CHF 29.90

61.17%

1200+

CHF 23.90

68.96%

1800+

CHF 20.70

73.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
2 mm
Breite
19 mm
Rollenlänge
10 m