Dichtungsband MUSSTIK® CR 15mm/3mm

  • ERIKS:13878165
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.50/ Paketexkl. MwSt

CHF 82.70inkl. MwSt

97 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 76.50

-

200+

CHF 59.50

22.22%

400+

CHF 30.55

60.07%

600+

CHF 29.70

61.18%

800+

CHF 23.80

68.89%

1200+

CHF 20.60

73.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
3 mm
Breite
15 mm
Rollenlänge
10 m