Dichtungsband MUSSTIK® CR 15mm/2mm

  • ERIKS:13878164
Image 1
VE 1 Paket = 50 m
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.25/ Paketexkl. MwSt

CHF 70.54inkl. MwSt

31.672 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.25

-

200+

CHF 50.75

22.22%

400+

CHF 26.10

60.00%

600+

CHF 25.40

61.07%

800+

CHF 20.35

68.81%

1200+

CHF 17.55

73.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
MUSSTIK®
Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Typ
Dichtungsband
Material
CR
Farbe
Schwarz
Höhe
2 mm
Breite
15 mm
Rollenlänge
10 m