Eriks

Dichtung Knaggenabstand 89mm

  • ERIKS:14882454
Image 1
Ersatz-Dichtringe für Saug- und Druckanwendung. Max. Betriebsdruck 16 bar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.84inkl. MwSt

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.80

-

10+

CHF 10.50

17.97%

20+

CHF 9.95

22.27%

30+

CHF 9.25

27.73%

45+

CHF 9.05

29.30%

68+

CHF 8.90

30.47%

102+

CHF 8.75

31.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
NBR
Größe Anschlussarmatur
89
Norm
DIN 14322