Eriks

Dichtung Knaggenabstand 31mm

  • ERIKS:14882449
Image 1
Ersatz-Dichtringe für Saug- und Druckanwendung. Max. Betriebsdruck 16 bar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.70

-

10+

CHF 3.05

17.57%

20+

CHF 2.80

24.32%

30+

CHF 2.75

25.68%

45+

CHF 2.70

27.03%

68+

CHF 2.60

29.73%

102+

CHF 2.55

31.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
STORZ
Material
NBR
Größe Anschlussarmatur
31
Norm
DIN 14301