Dichtung für Milchrohrverschraubungen NBR DN80

  • ERIKS:14899496
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.08inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.10

-

10+

CHF 32.80

33.20%

30+

CHF 29.50

39.92%

50+

CHF 26.20

46.64%

75+

CHF 25.70

47.66%

113+

CHF 25.10

48.88%

170+

CHF 24.60

49.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Abmessung Kupplungsring
DN80
Material
NBR