Eriks

Dichtung Allglas GP2 60m 9,5

  • ERIKS:10041557
  • Hersteller:10041557
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 526.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 568.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 526.00

-

5+

CHF 436.50

17.02%

10+

CHF 366.50

30.32%

25+

CHF 336.50

36.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ALLGLAS
Max. Temperatur
550 °C
Form
Vierkant
Breite
9.5 mm
Rollenlänge
60