Eriks

Dichtung Allglas GP2 30m 12,5

  • ERIKS:10041555
  • Hersteller:10041555
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 451.00

-

5+

CHF 371.00

17.74%

10+

CHF 309.00

31.49%

25+

CHF 278.00

38.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ALLGLAS
Max. Temperatur
550 °C
Form
Vierkant
Breite
12.5 mm
Rollenlänge
30