Eriks

Dichtung Allglas GP2 100m 8

  • ERIKS:10041559
  • Hersteller:10041559
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 623.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 673.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.06.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 623.00

-

5+

CHF 586.00

5.94%

10+

CHF 505.00

18.94%

25+

CHF 472.50

24.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ALLGLAS
Max. Temperatur
550 °C
Form
Vierkant
Breite
8 mm
Rollenlänge
100