Eriks

Dichtung Allglas GP2 100m 6,5

  • ERIKS:10041558
  • Hersteller:10041558
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 572.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 618.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.06.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 572.00

-

5+

CHF 538.00

5.94%

10+

CHF 464.00

18.88%

25+

CHF 434.00

24.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ALLGLAS
Max. Temperatur
550 °C
Form
Vierkant
Breite
6.5 mm
Rollenlänge
100