Eriks

Dichtring DKI R 1/4"

  • ERIKS:14884285
Image 1
Dichtring zu Manometeranschluss.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.05

-

10+

CHF 2.70

11.48%

50+

CHF 2.50

18.03%

100+

CHF 2.40

21.31%

150+

CHF 2.35

22.95%

225+

CHF 2.30

24.59%

338+

CHF 2.25

26.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DKI
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß 1
1/4"
Anschlußdichtung
32x2.5
CH
41 mm
F3
1/4"
L2
55 mm