Dichtkopfnippel DK 60° zu Mutter Zollausführung DN8 Ø 13.5mm passend zu 3/8"

  • ERIKS:14884106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.13inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.90

-

20+

CHF 2.40

17.24%

50+

CHF 2.15

25.86%

100+

CHF 1.90

34.48%

150+

CHF 1.85

36.21%

225+

CHF 1.80

37.93%

338+

CHF 1.75

39.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DK
Typ
DK 60°
Material
Stahl, verzinkt
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08