Dichtkopfnippel DK 60° zu Mutter Zollausführung DN8:10 M Ø 15mm passend zu 1/2"

  • ERIKS:14884107
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.05

-

20+

CHF 4.80

20.66%

50+

CHF 4.35

28.10%

100+

CHF 3.65

39.67%

150+

CHF 3.60

40.50%

225+

CHF 3.55

41.32%

338+

CHF 3.50

42.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DK
Typ
DK 60°
Material
Stahl, verzinkt
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08