CHF 5.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.11inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.65 | - |
20+ | CHF 4.45 | 21.24% |
50+ | CHF 4.00 | 29.20% |
100+ | CHF 3.35 | 40.71% |
150+ | CHF 3.30 | 41.59% |
225+ | CHF 3.25 | 42.48% |
338+ | CHF 3.20 | 43.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DK |
Typ | DK 60° |
Material | Stahl, verzinkt |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |