Dichtkopfnippel DK 60° zu Mutter Zollausführung DN6 Ø 11.5mm passend zu1/4"

  • ERIKS:14884105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.57inkl. MwSt

178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.85

-

20+

CHF 6.95

21.47%

50+

CHF 6.35

28.25%

100+

CHF 5.35

39.55%

150+

CHF 5.25

40.68%

225+

CHF 5.15

41.81%

338+

CHF 5.00

43.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DK
Typ
DK 60°
Material
Stahl, verzinkt
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06