CHF 4.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.38inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.05 | - |
20+ | CHF 3.10 | 23.46% |
50+ | CHF 2.75 | 32.10% |
100+ | CHF 2.40 | 40.74% |
150+ | CHF 2.35 | 41.98% |
225+ | CHF 2.30 | 43.21% |
338+ | CHF 2.25 | 44.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | DK |
Typ | DK 60° |
Material | Stahl, verzinkt |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN04 |