Dichtkopfnippel DK 60° zu Mutter Zollausführung DN2 Ø 8.5mm passend zu 1/8"

  • ERIKS:14884103
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.41inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.00

-

20+

CHF 4.05

19.00%

50+

CHF 3.65

27.00%

100+

CHF 3.00

40.00%

150+

CHF 2.95

41.00%

225+

CHF 2.90

42.00%

338+

CHF 2.85

43.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DK
Typ
DK 60°
Material
Stahl, verzinkt
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02